Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfe... 6x28mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfe... 6x28mm HP
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfe... 6x28mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796312472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796312472
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
DIN 7979; Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6; 6x28mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x28mm HP
DIN:
7979
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
28 mm
d1:
6 mm
d2:
M4 mm
t1:
6 mm
t2:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1695/000/ 6,0/ 28/ /01
Weitere Suchbegriffe: din7979 d m6 x 28, din 7979, din 7979 form d, Zylinderstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.