Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 20x50mm HP
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796313219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313219
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
DIN 7979; Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6; 20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20x50mm HP
DIN:
7979
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d1:
20 mm
d2:
M10 mm
t1:
18 mm
t2:
28 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1695/000/ 20,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979, Zylinderstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,1275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,9775*
€ 60,66323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,1975*
€ 59,73503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,3575*
€ 56,35543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,1575*
€ 54,92743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,0175*
€ 53,57083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,1275*
€ 46,56173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.