Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP
DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben zn 14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796313516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313516
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980
DIN 7980; Federringe für Zylinderschrauben; galv. verzinkt; 14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
7980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
14 mm
Nenngröße:
14 mm
d1:
14,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
s:
3 mm
h min./max.:
6/7,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1696/001/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.