Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 4,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 4,3mm HP
DIN 9021 Scheiben 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796313875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313875
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; 4,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
4,3 mm
d 1:
4,3 mm
d 2:
12 mm
s:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/000/ 4,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.