Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 10,5mm HP
DIN 9021 Scheiben 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796313943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313943
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; 10,5mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
d 1:
10,5 mm
d 2:
30 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/000/ 10,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.