Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben zn 3,2mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben zn 3,2mm HP
DIN 9021 Scheiben zn 3,2mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314001
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; galv. verzinkt; 3,2mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
3,2 mm
d 1:
3,2 mm
d 2:
9 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/001/ 3,2/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.