Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben zn 15mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben zn 15mm HP
DIN 9021 Scheiben zn 15mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314285
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; galv. verzinkt; 15mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
15mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
15 mm
d 1:
15 mm
d 2:
44 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/001/ 15,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.