Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben zn 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben zn 22mm HP
DIN 9021 Scheiben zn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314353
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; galv. verzinkt; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
22 mm
d 1:
22 mm
d 2:
60 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/001/ 22,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,925*
€ 17,76075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,035*
€ 16,70165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,525*
€ 16,09475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,945*
€ 15,40455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,685*
€ 12,71515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.