Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben tzn 10,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben tzn 10,5mm HP
DIN 9021 Scheiben tzn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314605
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; feuerverzinkt (tzn); 10,5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
d 1:
10,5 mm
d 2:
30 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/061/ 10,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.