Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 2,5x14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 2,5x14mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 2,5x14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796315190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796315190
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 2,5x14mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x14mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
14 mm
d1:
2,5 mm
d2:
1,8 mm
a:
0,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 2,5/ 14/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.