Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x65mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 8x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316814
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 8x65mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x65mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
65 mm
d1:
8 mm
d2:
5,5 mm
a:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 8,0/ 65/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.