Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x24mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x24mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316975
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 10x24mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x24mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
24 mm
d1:
10 mm
d2:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 10,0/ 24/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1155*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.