Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x45mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317057
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 10x45mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x45mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
45 mm
d1:
10 mm
d2:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 10,0/ 45/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.