Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x60mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796317767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317767
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x60mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d1:
16 mm
d2:
10,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 16,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.