Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form B gehärtet 50-55 HRC 14x9mmx32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form B gehärtet 50-55 HRC 14x9mmx32
DIN 6885 Passfedern Form B gehärtet 50-55 HRC 14x9mmx32
Artikel-Nr.:
     C870-4001796319730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796319730
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form B; gehärtet 50-55 HRC; 14x9mmx32; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x9mmx32
DIN:
6885
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
9 mm
Abmessung 3:
32
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1717/000/ 14,0/ 9/ 32/99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x9, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1968*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.