Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 2 mm zn 2,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 2 mm zn 2,5mm HP
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 2 mm zn 2,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322099
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 2 mm; galv. verzinkt; 2,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
2,5 mm
Drahtdurchm. d1:
2,0 mm
l1:
50 mm
l2:
25 mm
d2:
10 mm
Lochdurchm. d3:
2,5 mm
Welle d4:
9-14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2064/001/ 2,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.