Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 3,6 mm zn 4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 3,6 mm zn 4mm HP
DIN 11024 Federstecker, doppelt Drahtdurchmesser 3,6 mm zn 4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796322228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796322228
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 3,6 mm; galv. verzinkt; 4mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2068/001/ 4,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1461*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.