Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Karosserie
>
Kotflügel KFZ
>
Kotflügelscheibe
>
Artikel
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm 10,5x30mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796323003
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796323003
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; 10,5x30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x30mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
30 mm
d1:
10,5 mm
d2:
30 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/000/ 10,5/ 30/ /01
... >
Muttern, Scheiben, Sicherungselemente
>
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
kotflügelscheibe 10,5 x 30 x 1,25
,
kotflügel unterlegscheibe
,
kotflügelscheiben stahl
,
Kotfluegelscheiben
,
Karosseriescheiben
,
Kotflügelscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen