Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x20mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x20mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323140
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 4,3x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
4,3 mm
Durchmesser 2:
20 mm
d1:
4,3 mm
d2:
20 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 4,3/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,01625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.