Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x30mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 4,3x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323201
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 4,3x30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
4,3 mm
Durchmesser 2:
30 mm
d1:
4,3 mm
d2:
30 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 4,3/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0209*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1189*
€ 1,33149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9194*
€ 1,09409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.