Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 5,3x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 5,3x12mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 5,3x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323225
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 5,3x12mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3x12mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
5,3 mm
Durchmesser 2:
12 mm
d1:
5,3 mm
d2:
12 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 5,3/ 12/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.