Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x30mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323812
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 10,5x30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
30 mm
d1:
10,5 mm
d2:
30 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 10,5/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 10,5 x 30 x 1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02788*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,03948*
€ 0,04698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03928*
€ 0,04674
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,03768*
€ 0,04484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03658*
€ 0,04353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03468*
€ 0,04127
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,02788*
€ 0,03318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.