Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796326271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796326271
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M5x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
50 mm
d:
5 mm
b:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2171/001/ 5,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Oesenschrauben, Artikel 48, Art. 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.