Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x30mm HP
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796326332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796326332
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M6x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d:
6 mm
b:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2171/001/ 6,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 5x30, ringschraube, Oesenschrauben, Artikel 48, Art. 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.