Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796326370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796326370
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M6x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
b:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2171/001/ 6,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Oesenschrauben, Artikel 48, Art. 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1781*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.