Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x50mm HP
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796326448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796326448
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M8x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
b:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2171/001/ 8,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben 8x50, ringschraube, Oesenschrauben, Artikel 48, Art. 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.