Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Sperrkantscheibe
>
Artikel
Sicherungsscheiben Form S mech.zn 24mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796327605
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796327605
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Sicherungsscheiben Form S; mech. verzinkt; 24mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
24 mm
Nennmaß:
24 mm
d1:
25,6 mm
d2:
36 mm
s:
1,60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2186/041/ 24,0/ / /01
... >
Schnorr Sicherungsscheiben
>
Sicherungsscheiben Form S
>
mech. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Sperrkantring
,
Sperrkantscheibe
,
schnorrscheibe verzinkt
,
sperrkantring
,
schnorrscheiben form s
,
Schnorr-Sicherungsscheiben
,
Sicherungsscheiben
,
Schnorrscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen