Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Art.7 mit Schlitz zn 4,5x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz zn 4,5x50mm HP
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz zn 4,5x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796328251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796328251
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz; galv. verzinkt; 4,5x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
50 mm
d:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2191/001/ 4,5/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Artikel 7, Art. 7, Haken, Flurgarderobehaken, Garderobehaken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.