Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 25mm HP
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796328664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796328664
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde; galv. verzinkt; 25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
25 mm
Drahtstärke:
2,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2192/001/ 25,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Art. 11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.