Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 80mm HP
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde zn 80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796328725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796328725
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken 8 mmx80mm
Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde; galv. verzinkt; 80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
80 mm
Drahtstärke:
4,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2192/001/ 80,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Art. 11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.