Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796328824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796328824
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M6x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2193/001/ 6,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Art. 11E, 11E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.