Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing 4,3mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Messing 4,3mm HP
DIN 125 Scheiben Messing 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796338649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796338649
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; 4,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
9 mm
s:
0,8 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/000/ 4,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01051*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.