Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing vernick. M4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing vernick. M4mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing vernick. M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796340161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796340161
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Messing; vernickelt; M4mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
m:
2,2 mm
s:
7 mm
e:
7,66 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3113/074/ 4,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.