Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Messing M3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M3mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796346866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796346866
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Messing; M3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
d:
3 mm
m:
2,4 mm
e:
6,01 mm
s:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3130/000/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Messing MS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.