Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Messing M10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M10mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796347030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796347030
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Messing; M10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3130/000/ 10,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Messing MS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.