Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x10mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796349317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796349317
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M3x10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 3,0/ 10,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.