Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x20mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x20mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M3x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796349386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796349386
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M3x20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 3,0/ 20,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.