Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M10x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M10x40mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M10x40mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796350832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350832
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M10x40mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d:
10 mm
dk:
18 mm
k:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 10,0/ 40,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.