Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M4x45mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M4x45mm KP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M4x45mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796354120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796354120
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing; vernickelt; M4x45mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x45mm KP
DIN:
964
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
f:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3135/074/ 4,0/ 45,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2415*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.