Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M6x50mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M6x50mm KP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing vernick. M6x50mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796354793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796354793
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz Messing; vernickelt; M6x50mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x50mm KP
DIN:
964
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3135/074/ 6,0/ 50,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3571*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4871*
€ 0,57965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4471*
€ 0,53205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.