Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M4mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M4mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M4mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356353
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; M4mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
h:
8 mm
s:
7 mm
dk:
6,5 mm
t:
5,26 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/000/ 4,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.