Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M6mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356407
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; M6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
h:
12 mm
s:
10 mm
dk:
9,5 mm
t:
7,71 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/000/ 6,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.