Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M20mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M20mm KP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Messing M20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796356490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796356490
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Messing; M20mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm KP
DIN:
1587
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
h:
34 mm
s:
30 mm
dk:
28 mm
t:
25,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3143/000/ 20,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,17*
€ 194,1723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,05*
€ 191,6495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,55*
€ 185,1045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,48*
€ 177,8812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,18*
€ 159,6742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.