Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M6x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M6x40mm KP
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M6x40mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796363597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796363597
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2; M6x40mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm KP
DIN:
965
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3378/000/ 6,0/ 40,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.