Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten) Messing vernick. 6x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten) Messing vernick. 6x13mm HP
Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten) Messing vernick. 6x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796364488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364488
Suchbegriffe:
Rosetten
Zierscheiben
Zierscheiben geschlossene Form (Rosetten) Messing; vernickelt; 6x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x13mm HP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6 mm
Abmessung 2:
13 mm
Loch ø x Außen ø:
6x13 mm
für Blechschrauben:
4,8 mm
für metr. Schr.:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3187/074/ 6,0/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 438,81*
€ 522,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,27*
€ 516,7813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,26*
€ 491,7794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,34*
€ 478,7846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,23*
€ 447,7137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.