Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796365898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796365898
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513; Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A; galv. verzinkt; M6x50mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x50mm HP
DIN:
7513
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
d:
6 mm
Gewinde-Kernloch:
5,5 mm
s:
10 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6100/001/ 6,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, din 7513 a, Schneidschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,755*
€ 19,93845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,985*
€ 19,02215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,285*
€ 18,18915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,775*
€ 17,58225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,305*
€ 14,64295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.