Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M8x25mm HP
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796365935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796365935
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513; Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A; galv. verzinkt; M8x25mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm HP
DIN:
7513
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
Gewinde-Kernloch:
7,4 mm
s:
13 mm
k:
5,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6100/001/ 8,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, din 7513 a, Schneidschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.