Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Polyamid 3,2mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Polyamid 3,2mm HP
DIN 125 Scheiben Polyamid 3,2mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796372308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796372308
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Polyamid; 3,2mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
d1:
3,2 mm
d2:
7 mm
s:
0,5 mm
für Schrauben:
M3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3902/000/ 3,2/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.