Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Polyamid 4,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Polyamid 4,3mm HP
DIN 125 Scheiben Polyamid 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796372315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796372315
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Polyamid; 4,3mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
9 mm
s:
0,8 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3902/000/ 4,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.