Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Polyamid Scheibe
>
Artikel
DIN 125 Scheiben Polyamid 19mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796372407
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796372407
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Polyamid; 19mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
19mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
19 mm
d1:
19 mm
d2:
34 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3902/000/ 19,0/ / /01
... >
Muttern, Scheiben, Sicherungselemente
>
Scheiben Polyamid
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
Polyamid Scheibe
,
din 125 19x34
,
din 125
,
din 125 polyamid
,
Scheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen